曜日別特売

床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ

床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ - ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ - ダイケン
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10234875FWP245枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
74,400
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
10234884FWPP45枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
74,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする