床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠 - ダイケン

木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。

用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3626セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本寸法(mm)476×476×41有効開口(mm)384×384適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10234936FAF45
27,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする