ダイケン
床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)
600×600×20.5
有効開口(mm)
566×566
適合荷重(kN/m
2
)
5(屋内歩行用)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
適合厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10234945
FAC60
849-3625
ゴムスペーサーt3:4本、ゴムスペーサーt1:4本、取付ねじ:8本、アンカー:8個、目地用スペーサー:8個
【カーペット】7
¥
32,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10234954
FAP60
849-3633
ゴムスペーサーt3:4本、ゴムスペーサーt1:4本、取付ねじ:8本
【樹脂タイル】3
¥
32,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください