ダイケン
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番
849-3643
セット内容
目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本
寸法(mm)
600×600×50
質量(kg)
8.3
有効開口(mm)
554×554
適合厚さ(mm)
【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m
2
)
3.6(屋内歩行用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235006
FSPPD60N
¥
48,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください