床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ

床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ - ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ - ダイケン
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×54有効開口(mm)540×540適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10235015FWP260-枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
87,80058,980
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
10235024FWPP60-枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
87,80053,980
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06169479FWP260【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)
79,80052,980
41,980
アウトレット
46,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする