ダイケン
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質
枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様
(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3658
セット内容
目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)
600×600×66
質量(kg)
10
有効開口(mm)
494×494
適合厚さ(mm)
【タイル】26
適合荷重(kN/m
2
)
5(屋内外歩行用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235033
FWPH260
¥
179,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください