ダイケン
床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途
樹脂タイル、モルタル兼用
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
仕様
(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3644
セット内容
目地用スペーサー:4(個)
外形寸法(mm)
300×300×52
適合荷重(kN/m
2
)
【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235085
FSR30
¥
36,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください