ダイケン
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途
樹脂タイル、モルタル兼用
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)
仕様
(社)公共建築協会認定品・錠付
トラスコ品番
849-3646
セット内容
目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)
質量(kg)
6.7
外形寸法(mm)
450×450×52
適合荷重(kN/m
2
)
【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235112
FSR45K
¥
67,400
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません