床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600

床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600 - ダイケン

錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。

用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3648セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)質量(kg)10.26外形寸法(mm)600×600×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10235128FSR60K
81,700
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする