天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606

天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606 - ダイケン

耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。

用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適材質ステンレス(SUS304)仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3559セット内容ハンガー:4個質量(kg)2.9寸法(縦×横)(mm)617×617天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)564×564内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10235207CDS60
24,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする