ダイケン
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303
用途
天井裏や屋根裏の配線などの点検用
仕様
屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
天井施工開口寸法(mm)
303×303
内容量
1個
注意
※屋外では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235286
CDL230J
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10235295
CDZ30
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。