ダイケン
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 606×606
吊り金具仕様です。
内枠の着脱が簡単です。
用途
天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)
仕様
屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
付属品
ハンガー:4個
トラスコ品番
849-3553
寸法(mm)
616×616×30.3
質量(kg)
1.2
天井施工開口寸法(mm)
606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)
562×562
内容量
1個
注意
※屋外では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235322
CDL260J
¥
8,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください