天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606 - ダイケン

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠を取付可能です。

用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3568寸法(mm)616×616×45天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559内容量1個
注意
※屋外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10235435CDZB60
11,900
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする