ダイケン
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途
天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様
屋内天井専用
付属品
ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番
849-3611
寸法(mm)
410.8×525.8×125
質量(kg)
1.8
天井施工開口寸法(mm)
400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)
356×471
蓋厚(mm)
80
内容量
1個
注意
※屋外では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235523
CXDW124
¥
21,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません