曜日別特売

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606 - ダイケン

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。

用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3619寸法(mm)616.8×616.8×285質量(kg)3.8天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)240内容量1個
注意
※屋外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10235618CXDW360
40,000
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする