ステンレス製丸型フード付ガラリ75

ステンレス製丸型フード付ガラリ75 - 清水[建築金物]

オールステンレス製ですので錆びにくいです。
自然給排気口として耐雨対策が施してあります。

用途自然給排気口種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)トラスコ品番849-3665質量(g)148寸法A(mm)118寸法D(mm)62寸法E(mm)45寸法B(mm)74寸法C(mm)84圧力損失9.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10235733GN-75S-HL
1,840
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする