ニッサチェイン
鉄クロームマンテルチェイン 1.6mm×30m
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
溶接済みで強度があります。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番
849-0382
材質/仕上
鉄(SWRM)/クロムメッキ
質量(kg)
2
チェーン線径(Φmm)
1.6
内長P(mm)
5.6
内幅W(mm)
2.6
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235785
IS16 CP
30
1.6
0.24
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
離島
1
お送りできません