ニッサチェイン
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m
(1件のレビュー)
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途
連結部品・吊下げ用
材質/仕上
鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
長さ(m)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235794
IL14 UC
1.4
1.4
0.04
14.5
4.4
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
10235803
IL30 UC
3.0
3.0
0.14
32.5
9.0
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください