アルミカラーチェーン ピンク 30m 線径3.5mm

アルミカラーチェーン  ピンク 30m 線径3.5mm - 水本機械製作所

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等にトラスコ品番849-0250材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ質量(kg)2チェーン線径(Φmm)3.5内長P(mm)27.5内幅W(mm)6.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10235898AL-3.5P303.50.39
39,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする