水本機械製作所
アルミカラーチェーン ブラック 15m 線径8mm
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番
849-0303
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)
6
チェーン線径(Φmm)
8.0
内長P(mm)
38
内幅W(mm)
12.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10235952
AL-8BK
15
8.0
2.74
¥
67,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください