水本機械製作所
アルミカラーチェーン レッド
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10236363
AL-3R
30
3.0
0.25
24
5.0
¥
39,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
10236038
AL-4R
30
4.0
0.59
30
6.5
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236372
AL-5R
30
5.0
1.37
33
8.5
¥
54,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236047
AL-6R
30
6.0
1.76
36
10.0
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236354
AL-7R
15
7.0
2.16
37
11.0
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
10236022
AL-8R
15
8.0
2.74
38
12.0
¥
67,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください