曜日別特売

アルミカラーチェーン レモンイエロー

アルミカラーチェーン レモンイエロー - 水本機械製作所アルミカラーチェーン レモンイエロー - 水本機械製作所アルミカラーチェーン レモンイエロー - 水本機械製作所アルミカラーチェーン レモンイエロー - 水本機械製作所アルミカラーチェーン レモンイエロー - 水本機械製作所

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10236065AL-3Y303.00.25245.0
39,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10236074AL-4Y304.00.59306.5
48,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236083AL-5Y305.01.37338.5
54,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
10236406AL-6Y306.01.763610.0
72,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10236388AL-8Y158.02.743812.0
67,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする