水本機械製作所
アルミカラーチェーン グリーン
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10236117
AL-3GR
30
3.0
0.25
24
5.0
¥
39,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236126
AL-4GR
30
4.0
0.59
30
6.5
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236135
AL-5GR
30
5.0
1.37
33
8.5
¥
54,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236144
AL-6GR
30
6.0
1.76
36
10.0
¥
72,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236092
AL-8GR
15
8.0
2.74
38
12.0
¥
67,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください