曜日別特売

アルミカラーチェーン シルバー

アルミカラーチェーン シルバー - 水本機械製作所アルミカラーチェーン シルバー - 水本機械製作所アルミカラーチェーン シルバー - 水本機械製作所アルミカラーチェーン シルバー - 水本機械製作所アルミカラーチェーン シルバー - 水本機械製作所アルミカラーチェーン シルバー - 水本機械製作所

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10236214AL-3S303.00.25245.0
39,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
10236223AL-4S304.00.59306.5
48,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10235864AL-5S305.01.37338.5
54,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10235873AL-6S306.01.763610.0
72,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
10236205AL-7S157.02.163711.0
48,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
10235855AL-8S158.02.743812.0
67,500
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする