水本機械製作所
アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径4mm
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番
849-0263
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)
3
チェーン線径(Φmm)
4.0
内長P(mm)
30
内幅W(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10236318
AL-4BK
30
4.0
0.59
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください