水本機械製作所
アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径6mm
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番
849-0283
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)
7
内長P(mm)
36
内幅W(mm)
10.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10236336
AL-6BK
30
6.0
1.76
¥
72,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください