水本機械製作所
ステンレス アンカー付チェーン チェーン長500mm
グレーチング盗難防止用鎖です。
用途
溝蓋の盗難防止に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
115
寸法W(mm)
29
チェーン長(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10236415
AC-4
SP-5・L字アンカー付
849-0236
187
4
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236424
AC-5
SP-6・L字アンカー付
849-0237
294
5
¥
2,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236433
AC-6
SP-6・L字アンカー付
849-0238
384
6
¥
3,320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください