ステンレス カットチェーン 線径2.5mm

ステンレス カットチェーン 線径2.5mm - 水本機械製作所ステンレス カットチェーン 線径2.5mm - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59内長P(mm)14内幅W(mm)4.5内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10236442M-0023
6,258
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
10236494O-0025
10,024
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする