曜日別特売

ステンレス カットチェーン

ステンレス カットチェーン - 水本機械製作所ステンレス カットチェーン - 水本機械製作所ステンレス カットチェーン - 水本機械製作所ステンレス カットチェーン - 水本機械製作所ステンレス カットチェーン - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10236458M-00132.00.29123.5
4,6223,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10236467M-01633.00.98245.0
6,2584,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
10236476M-01734.01.67266.5
7,8725,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
10236485M-01835.02.45278.0
9,8886,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10236503O-00152.00.29123.5
7,5784,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
29491055O-001【ワケあり】52.00.29123.5
7,5784,890
3,990
アウトレット
4,389(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする