ステンレス セーフティーチェーン チェーン長900mm

ステンレス セーフティーチェーン チェーン長900mm - 水本機械製作所

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。

用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0362質量(kg)1寸法L(mm)900寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)9寸法L2(mm)39寸法W1(mm)33寸法W2(mm)13使用荷重(kN)7.84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10236668D-022397.84
14,040
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする