水本機械製作所
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ600mm
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途
はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番
849-0361
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
1
寸法L(mm)
600
寸法L1(mm)
55
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
9
寸法L2(mm)
39
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10236704
D-021
7.84
¥
10,370
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください