水本機械製作所
ステンレス セーフティーミニチェーン
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途
はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10236738
D-008
1200
31
6
5
27
¥
4,330
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
10236774
D-011
900
28
5
4
26
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください