ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm

ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm - 水本機械製作所ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm - 水本機械製作所ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。

用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質ステンレスSUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ長さ(m)0.6寸法L(mm)600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10236783D-0020.59
1,610
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10236792D-0062.45
2,740
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236783
2021-08-04
用途: 食器棚転倒防止用
合同会社kansaibiken建設業・工事業

長さ、太さもちょうどよかった。
セキュリティミニと記載されていたので届くまで心配していたが、結構応用範囲が広く、便利。
他に洗濯用ハンガーや額掛けなどに追加注文したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする