ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ900mm

ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ900mm - 水本機械製作所

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。

用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0353質量(g)457寸法L(mm)900寸法L1(mm)31寸法D1(mm)6寸法D2(mm)5寸法L2(mm)27寸法W1(mm)18寸法W2(mm)8使用荷重(kN)2.45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10236808D-007272.45
3,540
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする