曜日別特売

ステンレス チェーンジョイント

ステンレス チェーンジョイント - 水本機械製作所ステンレス チェーンジョイント - 水本機械製作所

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
チェーン径(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10237045CJ-1266.2132~2.50.25
260189
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
残り2点です
10237054CJ-2296.51530.39
290199
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
10237063CJ-3337.51740.59
300199
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする