ステンレス チェーンジョイント 穴径9mm長さ39mm

ステンレス チェーンジョイント 穴径9mm長さ39mm - 水本機械製作所

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-0340材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)12寸法L(mm)39寸法D(mm)9寸法W(mm)19チェーン径(Φmm)5~6使用荷重(kN)0.78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10237072CJ-4
380
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする