ステンレス チェーン溶接なし30m

ステンレス チェーン溶接なし30m - 水本機械製作所ステンレス チェーン溶接なし30m - 水本機械製作所ステンレス チェーン溶接なし30m - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102370971.2-N1.237.70.03
10,500
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
102371241.6-N1.6516.80.03
11,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
102371151.4-NL1.44.414.50.02
10,500
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
102371061.4-N1.43.27.30.05
9,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
102371061.4-N43857696304-1.4-N-30C1.4-N SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所 43857696SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所1本
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237097
2016-09-10
用途: 調理場の落下防止

ボールチェーンだと真鍮にメッキなので耐蝕性が不足する場合に、またボールチェーンの止具は水気を留める形状なので、そういったことを避けたい場合に使用。
見た目が美しく、汚れてもメッキではないので擦って洗っても剥げる心配もない。
溶接無しなので耐荷重はそれなりだがチェーンカッター不要で加工できる。
難点は切り売りだと高すぎ、まとめ売りだと30mも買わなければいけない、納期が異様に長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする