(2件のレビュー)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。

用途水栓用・プレートの吊り下げ等に材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102372462.3-R2.33.30.04
15,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
102372644.5-R4.56.40.15
23,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237246
2022-03-23
用途: 治療院です。特殊鉱石のペンダントツーエンの使用。
エムイートライ株式会社

直接、肌の接触するためにこの商品を選びました。今後も購入します。

対象商品 : 10237246
2017-04-26
用途: 天然石やとんぼ玉で作ったペンダントトップに合わせてコネクターでとめて60cm以上のチェーンに使っています。
その他業種

もの凄く丈夫で30mあると40本以上作れるのでとってもリーズナブルです。
ゴールドカラーやピンクゴールドカラーがあったらもの凄く嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする