水本機械製作所
ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm
こんなお得な商品も!
ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
モノタロウ
¥
6,798
~
税込
¥
7,478
~
トラスコ品番
849-0219
材質/仕上
ステンレス/バレル研磨仕上げ
質量(g)
480
寸法d(mm)
3.2
寸法A(mm)
4.4
ボール径(Φmm)
3.2
使用荷重(kN)
0.06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237255
3.2-R
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください