ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm

ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm - 水本機械製作所ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
長さ(m)0.3寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法D(mm)1.2寸法B(mm)14参考使用荷重(kN)0.01RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.01内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10237273B-2237849-0321132.51.83
800
599
659(税込)
当日出荷
10237282B-2238849-0322143.52.44
810
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237273
2021-09-21
用途: 四角い穴が開いてる水道栓の取り外せるタイプのコックを繋ぎ止める為に使用

見た目よりも何倍も丈夫、強い。ステンレスのワイヤーを引っ張ってる感じでとても引きちぎれない。

1が参考にしています
対象商品 : 10237282
2018-10-17
用途: 質実剛健
サービス業

飾り気も何もない、無骨なチェーンですが、細部までしっかり作られていて、
とても気に入りました。
すぐに錆びたり、ちょっと引っ掛けただけで取れてしまうような類とは違います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする