水本機械製作所
ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途
携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとして
トラスコ品番
849-0320
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
13
寸法L(mm)
300
寸法A(mm)
1.2
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
1.2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237298
B-2235
0.01
¥
1,320
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください