水本機械製作所
ステンレス ミニジョイント 使用チェーン径2~2.5mm
中央の小ねじによって、付け外しができます。
用途
チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-0393
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
3
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
8
寸法W(mm)
8
ボルト径
M-3
寸法P(mm)
12
寸法h1(mm)
5.3
寸法h2(mm)
1.2
チェーン径(Φmm)
2~2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237307
MJ-1
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください