水本機械製作所
ステンレス 高級ミニチェーン ゴールド15m 線径2mm
ステンレスチェーンに金メッキ仕上を施してあります。
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
849-0217
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ
質量(kg)
1.125
寸法d(mm)
2
寸法W(mm)
3.5
寸法P(mm)
12
チェーン線径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237316
2AG
0.39
¥
107,252
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください