水本機械製作所
黄銅チェーン 30m 線径2.5mm
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
835-8387
材質/仕上
黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
3.63
チェーン線径(Φmm)
2.5
内幅W(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237395
BR-2.5
30
2.5
0.29
¥
84,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください