水本機械製作所
黄銅チェーン 30m 線径各種
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途
装飾用チェーンとして
材質/仕上
黄銅/バレル研磨仕上げ
長さ(m)
30
内容量
1個
全8種類を絞り込む
線径d(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
使用荷重(kN)
選択してください
0.20
0.49
1.08
1.47
2.06
2.35
3.04
4.12
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237404
BR-2
2
0.20
3.5
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10237413
BR-3
3
0.49
5
¥
93,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10237422
BR-4
4
1.08
6.5
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10237438
BR-5
5
1.47
8.5
¥
237,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10237447
BR-6
6
2.06
10
¥
339,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10237456
BR-7
7
2.35
11
¥
456,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10237465
BR-8
8
3.04
12
¥
603,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10237474
BR-9
9
4.12
13
¥
756,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません