黄銅ビクターチェーン真鍮30m

黄銅ビクターチェーン真鍮30m - 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン真鍮30m - 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン真鍮30m - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

用途装飾用チェーンとして材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102374831.2-VBR1.23.517.60.074
27,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
102374921.6-VBR1.64.522.80.13
33,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
102375082.6-VBR2.67.238.00.29
69,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237483
2018-10-09
用途: 静電気防止対策
運輸・通信業

特殊車両に欠かせないチェーンを探していました。
ネットに同一の商品がありましたので
すぐに注文しました。真鍮製ということで加工・接続等の
容易にでき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする