水本機械製作所
強力アルミチェーン 30m 線径7mm
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番
849-0291
材質/仕上
アルミ軽合金/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
8
チェーン線径(Φmm)
7.0
内長P(mm)
37
内幅W(mm)
11.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237535
AL-7
30
7.0
2.16
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください