鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー)

鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) - 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) - 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) - 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) - 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

ワンタッチでパチンとはめるだけ。
ヘッドライトなどの光に反射します。

イエロー材質ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10237578CE-10YLステンレスチェーン8-B、9-B、10-A(Dサイズ:Φ8~10mm、Wサイズ:12~15mm、Lサイズ:18~22mm)
200
159
175(税込)
当日出荷
10237587CE-5YLステンレスチェーン4-B、5-B、6-B(Dサイズ:Φ4~6mm、Wサイズ:6~10mm、Lサイズ:16mm以上)
140
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10237578
2017-01-21
用途: 駐車場のリモコンゲートのチェーンに取付。
その他業種

取付も簡単で取り付け後に脱落なども起きません。反射材がもっと反射すれば★5つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする