水本機械製作所
鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン)
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途
夜間の目印(反射タイプ)
仕様
水本鎖用反射部品チェーンアイ(グリーン)
トラスコ品番
849-0325
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
0.75
寸法H(mm)
5~7
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237596
CE-5GR
¥
140
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください