水本機械製作所
鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト)
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途
夜間の目印(反射タイプ)
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10237605
CE-10W
ステンレスチェーン8-B、9-B、10-A(Dサイズ:Φ8~10mm、Wサイズ:12~15mm、Lサイズ:18~22mm)
849-0323
2
8~10
11.5
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10237614
CE-5W
ステンレスチェーン4-B、5-B、6-B(Dサイズ:Φ4~6mm、Wサイズ:6~10mm、Lサイズ:16mm以上)
849-0327
0.7
5~7
6
¥
140
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください